Beli aluminum plate di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Aluminum Plate
    Mulai

    Rp45.900

    AS ONE Aluminum Plate
    atribut:
    • Melting Point (Standard Value) (°C): 659
    • Specific Gravity: about 2.7
    • Material: AL (aluminum)
  2. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  3. HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    Mulai

    Rp1.599.900

    HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    atribut:
    • Material: 7075-T7351
    • Width (mm): 150
    • Length (mm): 150
    • Standard: AMS-QQ-A-250/12
    • Testing standard: AMS-STD-2154 ClassA, BSS 7055 ClassA
    • Compatible auxiliary standards: AMS4078G, MMS159P, ASTM B209-10
  4. Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Mulai

    Rp78.900

    Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Deskripsi:
    MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.
    atribut:
    • Width (mm): 86
    • Effective Width (mm): 75
    • Thickness (mm): 0.6
    • Type: Round
  5. SAMBO PVC Ball Valve
    20%
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  6. Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Deskripsi:
    Plat aluminium multi guna
  7. pig Mat
    Mulai

    Rp4.799.900

    pig Mat
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Vertical (mm): 380
    • Horizontal (mm): 510
    • Specification: Sheet type
  8. ESCO Copper Sheet
    Mulai

    Rp1.499.900

    ESCO Copper Sheet
    Deskripsi:
    Has excellent electrical and thermal ductility. Good weldability, corrosion resistance, and weather resistance.For electrical machinery
    atribut:
    • Material: Tough pitch copper (C1100)
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 300
    • Thickness (mm): 1
  9. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  10. HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    Mulai

    Rp3.799.900

    HAKUDO AMS-Aluminum Plate
    Deskripsi:
    -7050 aerospace material standard commodity.-A high strength excellent in stress corrosion cracking resistance and toughness with an alloy improved hardening material of 7075.-The 7050 is widely used especially in thick areas of 3 inches or more.-Fatigue test are performed. -Test pieces for aircraft structural parts and parts related to artificial satellites.
    atribut:
    • Width (mm): 150
    • Length (mm): 150
    • Standard: AMS-4050
    • Testing standard: AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA
    • Compatible Incidental Standard: BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
    • Material: 7050-T7451
  11. Non Brand M2808 Flat Bar Stock Aluminum
    Mulai

    Rp209.900

    Non Brand M2808 Flat Bar Stock Aluminum
    Deskripsi:
    Architectural 6063 aluminum flat bars have an appealing natural finish and are highly corrosion-resistant. They are formable, weldable, and machinable for fabricating trim, moldings, handrails, irrigation pipes, outdoor furniture, and more. 6063 aluminum (also called an architectural alloy) has moderate strength and is heat-treatable for applications that require increased strength.
  12. Non Brand Lightweight Aluminum Tubing (Selang)
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Lightweight Aluminum Tubing (Selang)
    Deskripsi:
    General purpose aluminum tubing is corrosion resistant and transfers water, air, oil, and hydraulic fluid in moderate strength applications including transportation, marine, and appliances.
    atribut:
    • UNSPSC: 31231318
    • Fabrication: Seamless
    • Form: Straight
    • Material: Aluminium
    • Resistance Properties: Corrosion Resistant
  13. EnerLife Plat Strip
    Mulai

    Rp179.900

    EnerLife Plat Strip
    Deskripsi:
    Plat Strip atau Metal Strip untuk pemasangan insulation, bubble foil atau foam foil.
    atribut:
    • Size WxL (cmxm): 5x60
    • Thickness (mm): 0.2-0.25
    • Material: Galvalum
  14. monotaro.id Hex Socket Flat Head Cap Screw JFL (Baut L Flat)
    87%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Socket Flat Head Cap Screw JFL (Baut L Flat)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Color: Black
    • Thread Pitch (mm): 1
    • Diameter: 15/64 inch
  15. Bagus Kantong Plastik Sampah Roll (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp14.900

    Bagus Kantong Plastik Sampah Roll (Trash Bag / Kresek)
    atribut:
    • Number of Sheets: 24
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
Daftar Harga aluminum plate Terbaru October 2026
AS ONE Aluminum PlateRp45.900
AS ONE Metal Plate Bahan AluminumRp199.900
Alinco Aluminum PlateRp159.900
Hikari Aluminum BoardRp70.900
HAKUDO AMS-Aluminum PlateRp1.599.900
Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)Rp78.900
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900
Non Brand Shim PlateRp889.900
Non Brand Plat Strip AluminiumRp159.900
Non Brand Aluminium Plat SheetRp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)